Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-57108 Herst.-Nr.: 60112 EAN/GTIN: 5028252149365 |
| |
|
| | |
| Der Easy Riser hebt das Notebook an, was die Luftzirkulation verbessert und damit die Belastung für den Notebookakku und die elektronischen Bauteile verringert. Außerdem wird der Bildschirm auf Augenhöhe angehoben, so dass Sie bequemer arbeiten können.
Das SmartFit®-System bietet eine anpassbare Höheneinstellung für Monitore in zwei einfachen Schritten. Für Laptops von 12" bis 17" Flach zusammenklappbar für den Einsatz unterwegs Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus verwendet werden (separat erhältlich) Polsterung bietet sicheren, stabilen Halt und schützt den Laptop Optimierte Luftzirkulation zur besseren Kühlung des Laptops Neigungswinkel von bis zu 50 Grad Weitere Informationen: | | weight: | 0.848 kg | height: | 0.042 m | width: | 0.282 m | depth: | 0.334 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Cooling Pad, Notebook Kühler, Notebook Lüfter, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, laptop-halter kensington, ergonomischer monitorständer, laptopständer 12 zoll, Notebookzubehör |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 17,24* | € 22,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,12* | € 22,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,14* | € 22,11* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,60* | € 22,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,93* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|