Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-57115 Herst.-Nr.: K62562EU EAN/GTIN: 0085896625629 |
| |
|
| | |
| Ein klassisches Sleeve für unterwegs. Das Kensington SP10 Classic Sleeve 15.6; schützt Ihr Notebook durch das robuste Nylon sowie durch ein gepolstertes Innenfach. Die Außen- und Innentaschen bieten zusätzlichen Platz für Zubehör.
Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm Fächer auf beiden Seiten für Zubehör wie Ladegerät und Kabel Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt ermöglicht das Tragen als Umhängetasche Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern Weitere Informationen: | | weight: | 0.511 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.330 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, kensington laptoptasche, schultertasche, umschlagtasche schwarz, Notebooktaschen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,31* | € 22,05* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,36* | € 22,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,58* | € 22,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,67* | € 22,59* | | | | | 102 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,00* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|