Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-59215 Herst.-Nr.: DN-9005-N EAN/GTIN: 4016032175711 |
| |
|
| | |
| Vollständig designkompatibel
- Unterputz Design und horizontaler Kabeleingang sorgen für eine ordentliche Installation - Gewährleistete Sicherheit durch komplett geschirmte RJ45-Buchsen und LSA-Leisten - Die Buchsen sind um 40° gedreht, was das Einstecken von Patchkabeln vereinfacht
Die geschirmten CAT 6 Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 6 EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 B bei horizontaler Kabeleinführung. Alle Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind erhältlich als Unterputz-oder Aufputzversion. Weitere Informationen: | | weight: | 0.176 kg | height: | 0.058 m | width: | 0.088 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datendose, Unterputzdosen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,31* | € 5,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,32* | € 5,84* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,42* | € 5,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,45* | € 6,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,54* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|