Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Patrone Canon CLI521 color 510-535 S. C74V kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Patrone Canon CLI521 color 510-535 S. C74V kompatibel
KMP Patrone Canon CLI521 color 510-535 S. C74V kompatibel
Artikel-Nr.:
     832-60970
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1510,0005
EAN/GTIN:
     4011324151053
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.

100% Qualität
KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.

100% kompatibel
Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
weight:
0.062 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.210 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,89*
€ 14,80*
€ 4,75*
ab € 10,71*
€ 15,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,92*
€ 15,43*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.