| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-KMP-C57 Herst.-Nr.: 1500,4001 EAN/GTIN: 4011324150018 |
| |
|
| | |
| KMP Tintenpatrone, schwarz, 16 ml, kompatibel zu Canon PG-40, wiederaufbereitet, 1 Stück geeignet für Canon Pixma iP1200/1300/1600/1700/1800/ 1900/2200/ 2500/iP2600/MP130/140/150/160/170/180/ 190/210/220/450/460 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Tintenpatrone ersetzt Canon PG-40 | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 16 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |