Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-USB TL-WN722N (150MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-USB TL-WN722N (150MBit)
TP-Link WL-USB TL-WN722N (150MBit)
Artikel-Nr.:
     832-64868
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN722N
EAN/GTIN:
     6935364050467
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
150Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter
TL-WN722N

Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen
Der TP-LINK WLAN-N-USB-Adapter TL-WN722N wurde designt um Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen hiermit die bestmögliche Geschwindigkeit von bis zu 150Mbit/s zu liefern. Er ist ideal für Video-Streaming und Online-Gaming geeignet.

Externe High-Gain-Antennen für große Reichweite
Der TL-WN722N verfügt über eine externe High-Gain-Antennen zur Verstärkung der Signalübertragung und des Empfangs. Er ist in der Lage, stabile- und schnelle WLAN-Verbindung in Ihrem Zuhause zu generieren. Darüber hinaus kann die externe Antenne zielgerichtet gedreht und eingestellt werden, sodass er auch für problematische Betriebsumgebungen ideal geeignet ist.

Einfache Installation
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation

WPS-Taste
Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.045 m
width:
0.150 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Wireless USB Stick
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 8,42*
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 8,58*
4 Tage
93
€ 6,29*
ab € 7,05*
€ 9,51*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 9,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,12*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.