Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Magenta Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 920XL Magenta Tintenpatrone
HP 920XL Magenta Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     832-65911
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD973AE
EAN/GTIN:
     0884420649342
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit HP 920XL Tintenpatronen magenta und HP Officejet Tinten lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der Original HP Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok-Logo.

Drucken Sie professionelle Farbdokumente um bis zu 40 % günstiger als mit Laserdruckern – mit HP Officejet Tinten[1]. Separate Tintenpatronen tragen zu einem kostengünstigeren Druck bei.



Eindrucksvolle Druckergebnisse. Die Zusammensetzung der Original HP Officejet Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok-Logo. Die HP Technologie macht das Auswechseln der Patronen zum Kinderspiel.



Tintenfüllstandsmeldungen erleichtern die Nachbestellung von Verbrauchsmaterial mit HP SureSupply. In einer Liste sind die mit Ihren Druckern kompatiblen Patronen aufgeführt, die Sie bei diversen Quellen online bestellen können[2].


Weitere Informationen:
weight:
0.044 kg
height:
0.025 m
width:
0.105 m
depth:
0.115 m

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,79*
ab € 15,80*
€ 20,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 15,51*
€ 20,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 20,80*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 16,06*
€ 20,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,16*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.