Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 716 Y yellow 1500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 716 Y yellow 1500 Seiten
Toner Canon 716 Y yellow 1500 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-66141
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1977B002
EAN/GTIN:
     4960999610863
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der Cartridge 716 Gelb können Sie ca. 1.500 Seiten drucken (gemessen nach ISO 19798).

Manche Dinge sind füreinander geschaffen. Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Die Canon Tonertechnik bürgt für überragende Ergebnisse. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit.

Original Canon All-in-One-Patronen garantieren höchste Druckqualität. Sie enthalten alle wesentlichen Verschleißteile. Wenn Sie die All-in-One-Patrone austauschen, ist Ihr Drucker daher praktisch wie neu.

Qualitätssicherung
Dank original Canon Patronen haben Sie die Sicherheit, dass jede Patrone außergewöhnliche Leistung liefert. Wiederbefüllte Patronen erreichen in der Regel nicht das Druckniveau neuer Canon Patronen, weil ihre Einbauteile teilweise oder vollständig verschlissen sein können.

Die Fertigung und Montage von Tonerpatronen ist ein komplexer Vorgang mit mehreren hundert Arbeitsschritten. Canon hat daher eine automatisierte Fertigungsanlage entwickelt, bei der modernste Technik zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht es, Patronen in der Qualität zu erstellen, die unsere Kunden erwarten.

Keine unschönen Linien
Die lichtempfindliche Trommeleinheit ist eine der empfindlichsten bildgebenden Komponenten im Drucker. Neue Canon Patronen stellen sicher, dass sich auf Trommel und Fixierrolle keine Tonerreste ansammeln. So werden unschöne Linien, unscharfe oder graue Hintergründe sowie Beschädigungen am Drucker vermieden. Original Canon Toner garantiert die einwandfreie Funktion der Trommeleinheit. Das Ergebnis sind durchgängig klare, saubere Dokumente.

Sauberer Arbeitsbereich
Die einzigartige Rollenaufladung von Canon sorgt für ozonfreies Drucken. Diese saubere Technologie schadet weder Mensch noch Umwelt und ermöglicht zudem eine kompaktere Patrone, weil weniger Teile benötigt werden. Außerdem sind alle Tinten und Patronen von Canon ungefährlich. Daher müssen unsere Patronen nicht gesondert entsorgt werden.

Einfaches Recycling
Originalpatronen von Canon können innerhalb des Recycling-Programms, das Deponieabfall vermeidet, zurückgegeben werden. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um ein Formular für die kostenlose Rückgabe anzufordern, besuchen Sie unsere Patronen-Recycling Website.
Weitere Informationen:
weight:
0.800 kg
height:
0.100 m
width:
0.110 m
depth:
0.360 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-5050; i-SENSYS LBP-5050 n; i-SENSYS MF 8000 Series; i-SENSYS MF 8030; i-SENSYS MF 8030 cn; i-SENSYS MF 8040 cn; i-SENSYS MF 8050; i-SENSYS MF 8050 cn; i-SENSYS MF 8080 cw; imageCLASS MF 8050 cn; LBP -5050; LBP -5050 n
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,15*
ab € 37,85*
€ 48,68*
1 Tag
182
€ 7,50*
ab € 38,23*
€ 48,77*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 38,41*
€ 48,85*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 38,48*
€ 49,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 40,47*
€ 51,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.