Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-67504 Herst.-Nr.: WZ0010 EAN/GTIN: 4260113564226 |
| |
|
| | |
| Kabeltestgerät von LogiLink für RJ11, RJ12 und RJ45 Adernpaare. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45, RJ12 und RJ11 nach den gültigen Standards. Das Gerät prüft alle Adernpaare und Schirmung, ob ein Signal erfolgreich von einer Seite zur anderen gelangt ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.199 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, logilink kabeltester, lan prüfgerät, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,96* | € 7,35* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,12* | € 7,51* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,13* | € 7,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,39* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,97* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|