Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lüfter 80*80*25 32,6 dB schwarz m. Y-Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Lüfter 80*80*25 32,6 dB schwarz m. Y-Ka
LogiLink Lüfter 80*80*25 32,6 dB schwarz m. Y-Ka
Artikel-Nr.:
     832-68764
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN101
EAN/GTIN:
     4260113565254
Suchbegriffe:
Lüfter
Der LogiLink Fan101 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN101 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 50 CFM sehr leise.
Weitere Informationen:
weight:
0.062 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.080 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,49*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,56*
€ 2,51*
5 Tage
1601
€ 9,90*
ab € 1,68*
€ 2,67*
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 3,65*
1 Tag
144
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.