Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Lüfter 120*120*25 31,3 dB schwarz m. Y-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Lüfter 120*120*25 31,3 dB schwarz m. Y-K
LogiLink Lüfter 120*120*25 31,3 dB schwarz m. Y-K
Artikel-Nr.:
     832-68765
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN103
EAN/GTIN:
     4052792004724
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der LogiLink Fan103 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN103 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 75 CFM sehr leise.
Weitere Informationen:
weight:
0.107 kg
height:
0.120 m
width:
0.025 m
depth:
0.120 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,18*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,19*
4 Tage
537
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,18*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.