Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 716 BK black 2300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 716 BK black 2300 Seiten
Toner Canon 716 BK black 2300 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-68831
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1980B002
EAN/GTIN:
     4960999610955
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonerkapazität Cartridge 716 Black: bis zu 2.000 A4 Seiten (basierend auf ISO/IEC 19798).
Weitere Informationen:
weight:
0.793 kg
height:
0.102 m
width:
0.114 m
depth:
0.364 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-5050; i-SENSYS LBP-5050 n; i-SENSYS MF 8000 Series; i-SENSYS MF 8030; i-SENSYS MF 8030 cn; i-SENSYS MF 8040 cn; i-SENSYS MF 8050; i-SENSYS MF 8050 cn; i-SENSYS MF 8080 cw; imageCLASS MF 8050 cn; LBP -5050; LBP -5050 n
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,15*
ab € 41,00*
€ 53,21*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 41,70*
€ 53,32*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,21*
€ 53,85*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 42,18*
€ 53,91*
1 Tag
71
€ 7,50*
ab € 42,17*
€ 53,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.