Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-69388 Herst.-Nr.: JM-0300-2 EAN/GTIN: 4025112074295 |
| |
|
| | |
| GENTIX - diese Maus lassen Sie nicht mehr los. Modernes Design, präzise rastendes Scrollrad und exakte Druckpunkte der Maustasten machen sie einmalig in ihrer Preisklasse. Die angenehme Haptik durch Seiten aus Voll-Gummi sorgt dafür, dass auch in hektischen Situationen der Mauszeiger fließend und präzise gesteuert werden kann. Durch das 1,8m lange Kabel mit USB-Anschluss lässt sich die GENTIX-Maus schnell und einfach an jedem Notebook, PC oder Mac anstecken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.164 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cherry maus gentix corded optical, bluetooth maus, cherry funkmaus, Mäuse |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,61* | € 7,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,61* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,71* | € 7,35* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,77* | € 7,42* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,26* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|