Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-75554 Herst.-Nr.: K62569US EAN/GTIN: 0085896625698 |
| |
|
| | |
| Die Simply Portable-Neoprentasche ist aus einem Neoprenmaterial, das Ihr Notebook oder Chromebook™ schützt, hat weiche Tragegriffe und Vorder- und Innentaschen mit viel Platz für Zubehör und wichtige Unterlagen. Dies ist eine äußerst funktionelle Tasche mit einem hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis.
Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihr Ultrabook, Ihr Tablet oder Ihren E-Reader Schützen Sie Ihr Tablet, Ihr Ultrabook bzw. Ihren E-Reader plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 12''/30,4cm Reißverschlussfach auf der Vorderseite für Zubehör wie Ladegerät und Kabel Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen Abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt ermöglicht das Tragen als Umhängetasche Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern Weitere Informationen: | | weight: | 0.340 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, schultertasche, Notebooktaschen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,97* | € 20,93* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,38* | € 21,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,38* | € 21,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,85* | € 21,88* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,71* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|