Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel RJ45 U/UTP Cat5e 3.0m Hebelschutz schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel RJ45 U/UTP Cat5e 3.0m Hebelschutz schw
INTELLINET Patchkabel RJ45 U/UTP Cat5e 3.0m Hebelschutz schw
Artikel-Nr.:
     832-77490
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     320764
EAN/GTIN:
     0766623320764
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität
PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit
Spezielles Tüllen-Design schützt die RJ45-Stecker
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.103 kg
height:
0.175 m
width:
0.280 m
depth:
0.015 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,41*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,41*
€ 10,32*
5 Tage
7
1
€ 1,00*
ab € 7,45*
€ 10,33*
1
€ 3,50*
ab € 11,05*
€ 14,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.