Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Wärmeleitpaste MX-4 (4 gr.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC Wärmeleitpaste MX-4 (4 gr.)
ARCTIC Wärmeleitpaste MX-4 (4 gr.)
Artikel-Nr.:
     832-79509
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00002B
EAN/GTIN:
     4895213701655
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Optimierte Verpackung spart Ressourcen

Eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen ist für uns bei ARCTIC sehr wichtig. Daher haben wir die Verpackung der MX-4 optimiert, um den CO2 Ausschuss zu minimieren.

Bei der Herstellung der neuen, praktischen und recyclebaren Verpackung unserer Wärmeleitpaste konnten wir den Umweltausstoß um 40% reduzieren.

Besser als Flüssigmetall

Die ARCTIC MX-4 Wärmeleitpaste besteht aus Kohlenstoff-Mikropartikeln, welche zu einer extrem hohen Wärmeleitfähigkeit führen. Damit ist garantiert, dass Wärme von der CPU oder GPU schnell und effizient abgeführt werden kann. Mit ihrer hervorragenden Leistung ist die MX-4 der beste Begleiter für Overclocker und Enthusiasten.

Einfaches Auftragen

Dank ihrer Konsistenz ist die MX-4 selbst für Einsteiger leicht aufzutragen. Welche Möglichkeiten der Anwendung es gibt und wie man die Wärmeleitpaste am effektivsten aufträgt, um Lufträume zwischen CPU und Kühler zu vermeiden, zeigen wir euch im Video.

Sichere Anwendung

Die ARCTIC MX-4 ist eine metallfreie und nicht-elektrisch leitende Paste. Dies minimiert das Risiko von Kurzschlüssen und bietet perfekten Schutz für Ihren Computer. Auch das Auftragen ist einfach, denn die Konsistenz der Paste ist ideal für den Einsatz auf Chips.

Lange Haltbarkeit

Im Vergleich zu Metall- oder Silikonwärmeleitpasten musst Du mit der MX-4 keine Kompromisse eingehen. Einmal aufgetragen hält sie mindestens 8 Jahre.

Super Preis-Leistungs-Verhältnis

Eine hochleistungsfähige Wärmeleitpaste für Systemintegratoren, die aufgrund ihres niedrigen Preises mit Sicherheit Deine Erwartungen übertrifft.
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.025 m
width:
0.162 m
depth:
0.124 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,73*
€ 2,58*
2 Tage
4344
1
€ 4,50*
ab € 2,12*
€ 3,17*
1
€ 8,50*
ab € 2,14*
€ 3,20*
1
€ 4,50*
ab € 2,18*
€ 3,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.