Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Verlegekabel U/UTP Cat5e 305.00m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Verlegekabel U/UTP Cat5e 305.00m grau
DIGITUS Verlegekabel U/UTP Cat5e 305.00m grau
Artikel-Nr.:
     832-81035
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-V-305
EAN/GTIN:
     4016032241089
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Physikalische Eigenschaften
• Leiter: blanker Kupferdraht AWG 24/1
• Isolierung: PE
• Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
• Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
• Paarabschirmung: keine
• Gesamtschirmung: keine
• Aussenmantel: PVC
• Farbe: grau

Elektrische Eigenschaften
• Durchschnittliche Impedanz: 100±15 Ohm bei 1-250 MHz
• Kapazitätsunsymmetrie: max. 300pF/100m @ 20°C
• Isolationswiderstand: 50 GOhm*Km min.
• Schleifenwiderstand: 25 Ohm/100m max.
• Betriebskapazität: 5600pF/100m max.


Weitere Informationen:
weight:
9.250 kg
height:
0.350 m
width:
0.340 m
depth:
0.200 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.