Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel Adapter Cat5e 2x RJ45 -> 1x RJ45 0.19m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel Adapter Cat5e 2x RJ45 -> 1x RJ45 0.19m
DIGITUS Patchkabel Adapter Cat5e 2x RJ45 -> 1x RJ45 0.19m
Artikel-Nr.:
     832-81247
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93904
EAN/GTIN:
     4016032267164
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Modularstecker
Adapter RJ-45
2x CAT 5e (PC-PC)

Die geschirmten Patchkabel-Adapter bestehen aus zwei RJ45-Buchsen und einem 0.19 m langem Patchkabel mit RJ45-Stecker. Sie sind erhältlich in verschiedenen Ausführungen, die je nach Pin-Belegung auf den benötigten Anwendungszweck individualisiert sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.042 kg
height:
0.038 m
width:
0.078 m
depth:
0.225 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,35*
1 Tag
14
1
€ 2,90*
ab € 2,44*
€ 3,39*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,45*
€ 3,41*
1
€ 4,50*
ab € 2,47*
€ 3,43*
5 Tage
1314
1
€ 9,90*
ab € 2,58*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.