Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 128A Magenta LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 128A Magenta LaserJet Tonerpatrone
HP 128A Magenta LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-81954
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE323A
EAN/GTIN:
     0884420854531
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Hewlett-Packard
HP Druckerpatrone
HP Tinte
Hewlett-Packard Druckerpatrone
Ideal für professionelles Drucken im Home-Office oder in kleinen Unternehmen. Diese Original HP Tonerkartuschen liefern exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.

HP 128 LaserJet Zubehör liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Sowohl im Home-Office als auch im Unternehmen ist Top-Produktivität sichergestellt – ohne Verschwendung von Zeit und Zubehör. Die Kassetten wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
weight:
0.763 kg
height:
0.110 m
width:
0.100 m
depth:
0.370 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro CM 1400 Series; Color LaserJet Pro CM 1415 fn; Color LaserJet Pro CM 1415 fnw; Color LaserJet Pro CP 1500 Series; Color LaserJet Pro CP 1525; Color LaserJet Pro CP 1525 n; Color LaserJet Pro CP 1525 nw; Color LaserJet Pro CP 1525 Series; LaserJet CP 1500 Series; LaserJet CP 1525; LaserJet CP 1525 n; LaserJet CP 1525 nw; LaserJet CP 1525 Series; LaserJet CP 1526 nw; LaserJet Pro CM 1400 Series; LaserJet Pro CM 1410 Series; LaserJet Pro CM 1411 fn; LaserJet Pro CM 1412 fn; LaserJet Pro CM 1413 fn; LaserJet Pro CM 1415 fn; LaserJet Pro CM 1415 fnw; LaserJet Pro CM 1416 fnw; LaserJet Pro CM 1417 fnw; LaserJet Pro CM 1418 fnw; LaserJet Pro CP 1500 Series; LaserJet Pro CP 1520 Series; LaserJet Pro CP 1521 n; LaserJet Pro CP 1522 n; LaserJet Pro CP 1523 n; LaserJet Pro CP 1525; LaserJet Pro CP 1525 n; LaserJet Pro CP 1525 nw; LaserJet Pro CP 1525 Series; LaserJet Pro CP 1526 nw; LaserJet Pro CP 1527 nw; LaserJet Pro CP 1528 nw
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 4,15*
ab € 57,13*
€ 72,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,60*
€ 72,54*
€ 4,00*
ab € 59,58*
€ 74,64*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 59,97*
€ 75,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,81*
€ 80,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.