Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout hellgrau BLUE SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout hellgrau BLUE SWITCH
CHERRY TAS G80-3000 Corded DE-Layout hellgrau BLUE SWITCH
Artikel-Nr.:
     832-82480
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3000LSCDE-0
EAN/GTIN:
     4025112058660
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten. In Schwarz oder Grau.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
Weitere Informationen:
weight:
1.133 kg
height:
0.050 m
width:
0.510 m
depth:
0.255 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Tastaturen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 86,57*
€ 107,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,14*
€ 113,04*
€ 3,50*
ab € 101,31*
€ 125,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 103,35*
€ 127,22*
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 129,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.