Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildtrommel OKI B411 black 44574302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildtrommel OKI B411 black 44574302
Bildtrommel OKI B411 black 44574302
Artikel-Nr.:
     832-83521
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44574302
EAN/GTIN:
     5031713048671
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 25.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
weight:
1.530 kg
height:
0.235 m
width:
0.255 m
depth:
0.385 m

Kompatible Geräte:
OKI:
B 411 D; B 411 DN; B 412 DN; B 431 D; B 431 DN; B 431 DN plus; B 432 DN; B 512 DN; MB 461; MB 471; MB 471 w; MB 472 dnw; MB 491; MB 491 Plus; MB 491 Plus LP; MB 492 dn; MB 562 dnw
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 99,24*
€ 121,32*
11 Tage
21
pro Packung
€ 4,15*
ab € 98,66*
€ 121,63*
1 Tag
391
pro Stück
€ 7,50*
ab € 103,32*
€ 126,59*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 104,00*
€ 126,84*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 103,84*
€ 126,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01221701
ab € 235,25*
Zubehör
OKI
45762002
ab € 158,21*
Zubehör
OKI
45762012
ab € 191,18*
Zubehör
OKI
45762022
ab € 388,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.