Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 307A Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 307A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 307A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-83677
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE740A
EAN/GTIN:
     0884420306184
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Kunden, die zuverlässig professionelle Dokumente mit hoher Qualität in verschiedenen Größen drucken müssen.

Zuverlässiges Original HP Zubehör sorgt dafür, dass Sie produktiv bleiben und weder Zeit noch Verbrauchsmaterialien verschwenden. HP ColorSphere Toner liefert konsistente, professionelle Ergebnisse für Marketing-, Finanz-, Entwicklungs- und Konstruktionsdokumente.
Weitere Informationen:
weight:
2.596 kg
height:
0.225 m
width:
0.190 m
depth:
0.490 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 5200 Series; Color LaserJet CP 5220 Series; Color LaserJet CP 5225; Color LaserJet CP 5225 DN; Color LaserJet CP 5225 N; Color LaserJet CP 5225 Series; Color LaserJet CP 5225 XH; Color LaserJet Professional CP 5200 Series; Color LaserJet Professional CP 5225; Color LaserJet Professional CP 5225 DN; Color LaserJet Professional CP 5225 N; Color LaserJet Professional CP 5225 Series
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 138,27*
€ 166,58*
€ 3,50*
ab € 139,98*
€ 167,51*
€ 4,50*
ab € 139,37*
€ 167,73*
€ 3,50*
ab € 140,27*
€ 168,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 144,83*
€ 172,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.