Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-83927 Herst.-Nr.: LC-CC-95 EAN/GTIN: 4260070122705 |
| |
|
| | |
| Heatpipe-CPU-Kühler für Sockel Intel LGA 775/1155/1156 / AMD AM2/AM3. Prozessorserien: Intel Core i7, Core i5, Core i3, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Celeron, Pentium Dual Core AMD Phenom / Phenom II, Athlon / Athlon II, Sempron. LC-CC-95: Kupfer & Aluminium. Weitere Informationen: | | weight: | 0.432 kg | height: | 0.096 m | width: | 0.172 m | depth: | 0.226 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,58* | € 13,54* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,70* | € 14,87* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,71* | € 14,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,95* | € 24,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,10* | € 36,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|