Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-84370 Herst.-Nr.: 44315308 EAN/GTIN: 5031713045861 |
| |
|
| | |
| Für bis zu 8.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19752)
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.530 kg | height: | 0.074 m | width: | 0.111 m | depth: | 0.327 m |
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 610 DM; C 610 DN; C 610 DTN; C 610 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Toner Oki |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 91,02* | € 112,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 91,99* | € 113,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 92,58* | € 113,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 92,84* | € 114,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 93,42* | € 114,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|