Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat5e F/UTP 2xRJ45 10.00m weiß Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat5e F/UTP 2xRJ45 10.00m weiß Polybeutel
Equip Patchkabel Cat5e F/UTP 2xRJ45 10.00m weiß Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-85171
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     235416
EAN/GTIN:
     4015867159002
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- AWG26;
- 100 MHz;
- Steckerkontakte vergoldet;
- Angespritzter Knickschutz;
- Zugentlastung;
- Folienschirmung;
- Mit Längenaufdruck auf dem Stecker;
- Entspricht TIA/EIA-568-B.2.
Weitere Informationen:
weight:
0.123 kg
height:
0.040 m
width:
0.155 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: cat 5e patchkabel 10m weiß, patch kabel, patch-kabel 10m, Cat5 Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
207
€ 1,00*
ab € 13,84*
€ 19,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,84*
€ 20,62*
€ 3,50*
ab € 17,07*
€ 23,85*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.