Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SATA-Kabel SATA III -> SATA St/St 0.30m rot Clips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK SATA-Kabel SATA III -> SATA St/St 0.30m rot Clips
DELOCK SATA-Kabel SATA III -> SATA St/St 0.30m rot Clips
Artikel-Nr.:
     832-85658
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82676
EAN/GTIN:
     4043619826766
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt mit bis zu 6 Gb/s über eine doppelt so schnelle Datentransferrate als sein Vorgänger. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z.B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den älteren Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann.
Weitere Informationen:
weight:
0.013 kg
height:
0.015 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Sata-Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,89*
ab € 1,24*
€ 1,34*
5 Tage
662
1
€ 9,90*
ab € 1,24*
€ 1,34*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 1,41*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,42*
10
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.