Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip RJ45 Dose 2xRJ45 Cat5e Inputz RAL 9010 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip RJ45 Dose 2xRJ45 Cat5e Inputz RAL 9010 Reinweiß
Equip RJ45 Dose 2xRJ45 Cat5e Inputz RAL 9010 Reinweiß
Artikel-Nr.:
     832-85676
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     125721
EAN/GTIN:
     4015867141632
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
aufputzdose weiß
Weitere Informationen:
weight:
0.233 kg
height:
0.055 m
width:
0.050 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, datendose cat 5e, Unterputzdosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,41*
€ 6,39*
€ 3,50*
ab € 15,89*
€ 17,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.