Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH Polybeutel
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.00m schwarz LSZH Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-85732
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605591
EAN/GTIN:
     4015867151785
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
0.087 kg
height:
0.020 m
width:
0.170 m
depth:
0.260 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,52*
€ 2,41*
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,85*
4 Tage
1951
€ 1,00*
ab € 8,82*
€ 12,68*
€ 3,50*
ab € 11,51*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.