Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 0.25m rot LSZH Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 0.25m rot LSZH Polybeutel
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 0.25m rot LSZH Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-85745
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605523
EAN/GTIN:
     4015867165560
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.010 m
width:
0.080 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat6 rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,20*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,89*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,98*
4 Tage
888
1
€ 1,00*
ab € 8,06*
€ 11,64*
1
€ 3,50*
ab € 10,78*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.