Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301XL Dreifarbig Tintenpatrone 6ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 301XL Dreifarbig Tintenpatrone 6ml
HP 301XL Dreifarbig Tintenpatrone 6ml
Artikel-Nr.:
     832-86055
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH564EE
EAN/GTIN:
     0884962894545
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Benutzer, die auch zu Hause von qualitativ hochwertigen Ausdrucken profitieren möchten. Original HP Druckpatronen sind die richtige Wahl für Ausdrucke in Schwarzweiß oder Farbe, sowohl für zu Hause als auch für die Schule oder das Unternehmen.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.040 m
width:
0.115 m
depth:
0.115 m

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 4,15*
ab € 31,22*
€ 38,52*
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 38,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,50*
€ 38,76*
1 Tag
18
€ 4,79*
ab € 31,66*
€ 38,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,54*
€ 41,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
1 Stück enthält 8 Milliliter (ab € 4,1925* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.