Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-86283 Herst.-Nr.: NP0004 EAN/GTIN: 4260113562093 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Patchpanel 19" Cat.6 24-Port ungeschirmt, schwarz" von LogiLink Professional Dieses Patch Panel ist aus robustem Stahlblech gefertigt und in RAL9005 lackiert. Das 19" Patch Panel eignet sich besonders für den Einbau im Netzwerkschrank und dient zur Kabelinstallation über die LSA Leisten. Es verfügt über 24 RJ45 Anschlussbuchsen. Die Kontakte verfügen über 6µ Goldauflage. - Cat.6 Patch Panel, 24-Port, ungeschirmt
- Geeignet zum 19" Einbau
- Unterstützt PoE, PoE+ und PoE++
- 24x RJ45 Anschlussbuchsen
- Installation über LSA Leisten
- Farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- Kabelbefestigung mit Zugentlastung
- Montagepunkt für Erdungskabel
- Farbe: RAL9005 Schwarz
Weitere Informationen: | | weight: | 0.531 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.510 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,14* | € 12,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,47* | € 13,22* | | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,48* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,44* | € 13,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,30* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|