Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 55X 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 55X 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 55X 2x Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-90108
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255XD
EAN/GTIN:
     0885631277102
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Konzipiert für Kunden mit hohem Druckaufkommen, darunter kleine Teams und Arbeitsgruppen.

Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
Weitere Informationen:
weight:
3.280 kg
height:
0.300 m
width:
0.300 m
depth:
0.380 m

Kompatible Geräte:
Troy:
3000 Series; 3015 DN SecureDXI Printer; 3015 Micr; 3015 Micr Secure; 3015 Micr Secure Ex; 3015 SD Security Printer; 3015 SDT; 3015 SDT Security Printer; 3015 Series; 3015 X MICR; 3015 X MICR Secure Printer; 3015 X MICR SecureDXI Printer
HP:
LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 dn; LaserJet Enterprise 500 MFP M 525 f; LaserJet Enterprise flow MFP M 525 c; LaserJet Enterprise P 3000 Series; LaserJet Enterprise P 3015; LaserJet Enterprise P 3015 D; LaserJet Enterprise P 3015 DN; LaserJet Enterprise P 3015 N; LaserJet Enterprise P 3015 Series; LaserJet Enterprise P 3015 X; LaserJet Managed flow MFP M 525 cm; LaserJet Managed MFP M 525 fm; LaserJet P 3015 Series; LaserJet Pro M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 520 Series; LaserJet Pro MFP M 521 dn; LaserJet Pro MFP M 521 dw; LaserJet Pro MFP M 521 dx; LaserJet Pro MFP M 521 dz; LaserJet P 3010 Series; LaserJet P 3011; LaserJet P 3015 D; LaserJet P 3015 DN; LaserJet P 3015 N; LaserJet P 3015 X
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 373,29*
€ 400,91*
3 Tage
31
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 371,85*
€ 401,34*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 376,77*
€ 402,14*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 377,18*
€ 402,16*
Lager 832
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 385,77*
€ 413,55*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 413,55*
€ 492,12
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 408,73*
€ 486,39
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 396,30*
€ 471,60
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 394,32*
€ 469,24
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 385,77*
€ 459,07
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.