Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 300 2x Schwarz+Dreifarbig Tintenpatrone


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HP 300 2x Schwarz+Dreifarbig Tintenpatrone
HP 300 2x Schwarz+Dreifarbig Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     832-92949
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN637EE
EAN/GTIN:
     0884962770160
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Haushalte und Kleinunternehmen, die Dokumente, Berichte, Briefe, Bilder und Fotos zu einem günstigen Preis drucken wollen.

Drucken Sie hochwertige, lichtbeständige Textdokumente und Bilder in leuchtenden Farben.[1] Sichern Sie sich benutzerfreundliche Funktionen, mühelose Nachbestellung und einfaches Recycling.[2,3] Mit einem komfortablen 2er-Pack sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf für regelmäßiges Drucken.
Weitere Informationen:
weight:
0.120 kg
height:
0.040 m
width:
0.115 m
depth:
0.130 m

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet D 1600 Series; DeskJet D 1658; DeskJet D 1660; DeskJet D 1663; DeskJet D 1668; DeskJet D 2530; DeskJet D 2545; DeskJet D 2560; DeskJet D 2563; DeskJet D 2566; DeskJet D 2600 Series; DeskJet D 2660; DeskJet D 2666; DeskJet D 2668; DeskJet D 2680; DeskJet D 5500 Series; DeskJet D 5560; DeskJet D 5563; DeskJet D 5568; DeskJet D 5600 Series; DeskJet D 5660; DeskJet F 2400 Series; DeskJet F 2410; DeskJet F 2418; DeskJet F 2420; DeskJet F 2423; DeskJet F 2430; DeskJet F 2440; DeskJet F 2476; DeskJet F 2480; DeskJet F 2483; DeskJet F 2488; DeskJet F 2492; DeskJet F 4200 Series; DeskJet F 4210; DeskJet F 4213; DeskJet F 4224; DeskJet F 4230; DeskJet F 4235; DeskJet F 4240; DeskJet F 4250; DeskJet F 4272; DeskJet F 4273; DeskJet F 4275; DeskJet F 4280; DeskJet F 4283; DeskJet F 4288; DeskJet F 4292; DeskJet F 4293; DeskJet F 4400 Series; DeskJet F 4424; DeskJet F 4435; DeskJet F 4440; DeskJet F 4450; DeskJet F 4470; DeskJet F 4472; DeskJet F 4473; DeskJet F 4480; DeskJet F 4483; DeskJet F 4488; DeskJet F 4492; DeskJet F 4500 Series; DeskJet F 4580; DeskJet F 4583; Envy 100 e-All-in-One; Envy 110 e-All-in-One; Envy 110 Series; Envy 111 e-All-in-One; Envy 114 e-All-in-One; Envy 120 e-All-in-One; Envy 120 Series; Envy 121 e-All-in-One; OfficeJet 4500; OfficeJet 4500 - G 510 g; OfficeJet 4500 - G510a; OfficeJet 4500 Series; OfficeJet 4500 Wireless; OfficeJet J 4500 Series; OfficeJet J 4524; OfficeJet J 4535; OfficeJet J 4540; OfficeJet J 4545; OfficeJet J 4550; OfficeJet J 4580; OfficeJet J 4585; OfficeJet J 4600 Series; OfficeJet J 4624; OfficeJet J 4660; OfficeJet J 4680; OfficeJet J 4680 C; PhotoSmart e-All-in-One D 110 a; PhotoSmart e-All-in-One D 110 b; PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series; PhotoSmart C 4600 Series; PhotoSmart C 4610; PhotoSmart C 4635; PhotoSmart C 4640; PhotoSmart C 4650; PhotoSmart C 4670; PhotoSmart C 4680; PhotoSmart C 4683; PhotoSmart C 4685; PhotoSmart C 4688; PhotoSmart C 4690; PhotoSmart C 4700 Series; PhotoSmart C 4740; PhotoSmart C 4750; PhotoSmart C 4780; PhotoSmart C 4783; PhotoSmart C 4785; PhotoSmart C 4788; PhotoSmart C 4795; PhotoSmart C 4799
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Paket
€ 4,50*
ab € 36,83*
€ 47,14*
2 Tage
2
pro Paket
€ 6,90*
ab € 37,00*
€ 47,17*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 37,12*
€ 47,42*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,19*
€ 47,51*
Lager 832
pro Paket
€ 6,78*
ab € 39,07*
€ 49,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.