Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron G-17 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1366) - Aluminium - 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1302204
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885190
EAN/GTIN:
     4260133124417
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1366

Übersicht

Kurzinfo  Dynatron G-17 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1366) - Aluminium - 92 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885190
Modell  G-17
EAN/UPC  4260133124417

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dynatron G-17 - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität  LGA1366 Socket
Kühlermaterial  Aluminium
Lüfterdurchmesser  92 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  1000-2500 U/min
Luftstrom  50.1-125 mü/h (29.46-73.67 cfm)
Geräuschpegel  17 - 31.92 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupferwärmerohre
Gewicht  0.53 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Gewicht  0.53 kg
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1366 Socket
Kühlermaterial  Aluminium
Heatsink-Abmessungen  110 mm x 91 mm x 91 mm
Lüfterdurchmesser  92 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  1000-2500 U/min
Luftstrom  50.1-125 mü/h (29.46-73.67 cfm)
Geräuschpegel  17 - 31.92 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Energieverbrauch  3 W
Merkmale  Wärmerohrtechnologie, PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupferwärmerohre
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Prozessor-Luftkühler
Kompatibel mit:
LGA1366 Socket
Kühlermaterial:
Aluminium
Heatsink-Abmessungen:
110 mm x 91 mm x 91 mm
Lüfterdurchmesser:
92 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit:
1000-2500 U/min
Luftstrom:
50.1-125 mü/h (29.46-73.67 cfm)
Geräuschpegel:
17 - 31.92 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Energieverbrauch:
3 W
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: 88885190, 1366, dynatron, kühler, aktiv, intertech, prozessorluftkühler, für:, lga1366, aluminium, khler, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, cpukühler, xeon, cpukhler, inter, tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.