Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron Inter-Tech G-129 - Prozessorkühler - (für: LGA1366) - Kupfer - 1U (88885063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-288543
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885063
EAN/GTIN:
     4260133123724
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
Kühlkörper
Passivkühler
cpu lüfter sockel 1366

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech G-129 - Prozessorkühler - (für: LGA1366) - Kupfer - 1U
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885063
Modell  Inter-Tech G-129
EAN/UPC  4260133123724

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech G-129 Prozessorkühler - 1U
Produkttyp  Prozessorkühler
Kompatibilität  LGA1366 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 8.8 cm x 2.35 cm
Gewicht  465 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  9 cm
Tiefe  8.8 cm
Höhe  2.35 cm
Gewicht  465 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1366 Socket
  
Sicherheitskabelschloss  
Kühlermaterial  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
9 cm
Tiefe:
8.8 cm
Höhe:
2.35 cm
Kompatibel mit:
LGA1366 Socket
Kühlermaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 88885063, g129, intertech, 1366, inter, tech, passiv, prozessorkühler, für:, lga1366, kupfer, cpukühler, dynatron, prozessorkhler, cpukhler, kühler, khler, passiv1he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.