Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A-5LG - Prozessorkühler - (Socket F) - Aluminium und Kupfer - 77 mm - 2U (88885078)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-302297
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885078
EAN/GTIN:
     4260133123625
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel F
cpu lüfter sockel f

Übersicht

Kurzinfo  Dynatron A-5LG - Prozessorkühler - (Socket F) - Aluminium und Kupfer - 77 mm - 2U
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885078
Modell  A-5LG
EAN/UPC  4260133123625

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dynatron A-5LG - Prozessorkühler - 2U
Produkttyp  Prozessorkühler
Kompatibilität  Socket F
Kühlermaterial  Aluminium und Kupfer
Lüfterdurchmesser  77 mm
Gebläsehöhe  20 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  4500 U/min
Luftstrom  45,6 CFM
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Merkmale  Wärmerohrtechnologie
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 7.7 cm x 6.3 cm
Gewicht  425 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Breite  10 cm
Tiefe  7.7 cm
Höhe  6.3 cm
Gewicht  425 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  Socket F
Prozessorkompatibilität  Opteron
Kühlermaterial  Aluminium und Kupfer
Lüfterdurchmesser  77 mm
Gebläsehöhe  20 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  4500 U/min
Luftstrom  45,6 CFM
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Merkmale  Wärmerohrtechnologie
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  45.8 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Breite:
10 cm
Tiefe:
7.7 cm
Höhe:
6.3 cm
Kompatibel mit:
Socket F
Prozessorkompatibilität:
Opteron
Kühlermaterial:
Aluminium und Kupfer
Lüfterdurchmesser:
77 mm
Gebläsehöhe:
20 mm
Lüfterlager:
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit:
4500 U/min
Luftstrom:
45,6 CFM
Netzanschluss:
3-poliger Stecker
Merkmale:
Wärmerohrtechnologie
Geräuschentwicklung:
45.8 dBA
Weitere Suchbegriffe: 88885078, a5lg, dynatron, intertech, socket, prozessorluftkühler, für:, aluminium, kupfer, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, aktiv, f1207, cpukühler, 1207, cpukhler, kühler, server, cooler, active, 45.8, khler, aktiv2he, inter, tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.