Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron Inter-Tech A-64G - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket 754, Socket 940, Socket 939) - Kupfer - 60 mm - 2U (88885084)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Kühler A-64G 2HE aktiv 754/939/940
Inter-Tech Kühler A-64G 2HE aktiv 754/939/940
Artikel-Nr.:
     2753I-288522
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885084
EAN/GTIN:
     4260133123649
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
cpu lüfter sockel 940

Übersicht

Kurzinfo  Inter-Tech A-64G - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket 754, Socket 940, Socket 939) - Kupfer - 60 mm - 2U
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885084
Modell  Inter-Tech A-64G
EAN/UPC  4260133123649

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inter-Tech A-64G Prozessor-Luftkühler - 2U
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität  Socket 754, Socket 940, Socket 939
Kühlermaterial  Kupfer
Lüfterdurchmesser  60 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  7000 U/min
Luftstrom  60 mü/h (35.3 cfm)
Geräuschpegel  45.9 dBA
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Nennspannung  12 V
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 7.1 cm x 6.55 cm
Gewicht  670 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Breite  10 cm
Tiefe  7.1 cm
Höhe  6.55 cm
Gewicht  670 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  Socket 754, Socket 940, Socket 939
Kühlermaterial  Kupfer
Lüfterdurchmesser  60 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  7000 U/min
Luftstrom  60 mü/h (35.3 cfm)
Luftdruck  8.38 mm
Geräuschpegel  45.9 dBA
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Nennspannung  12 V
Energieverbrauch  4.8 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Breite:
10 cm
Tiefe:
7.1 cm
Höhe:
6.55 cm
Kompatibel mit:
Socket 754, Socket 940, Socket 939
Kühlermaterial:
Kupfer
Lüfterdurchmesser:
60 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit:
7000 U/min
Luftstrom:
60 mü/h (35.3 cfm)
Luftdruck:
8.38 mm
Geräuschpegel:
45.9 dBA
Netzanschluss:
3-poliger Stecker
Nennspannung:
12 V
Energieverbrauch:
4.8 W
Weitere Suchbegriffe: 88885084, socket, intertech, a64g, inter, tech, kupfer, prozessorluftkühler, für:, dynatron, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, kühler, aktiv, cpukühler, khler, cpukhler, 754/939/940, 754939940, aktiv2he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.