Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modularstecker RJ45 8P8C für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Modularstecker RJ45 8P8C für Rundkabel
DIGITUS Modularstecker RJ45 8P8C für Rundkabel
Artikel-Nr.:
     832-97865
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 SR
EAN/GTIN:
     4016032065173
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.010 m
width:
0.010 m
depth:
0.020 m
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj-45 stecker, Netzwerkzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,0531*
€ 0,0842*
Lager 832
100
€ 6,78*
ab € 0,0631*
€ 0,0857*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,0615*
€ 0,098*
6 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 0,0633*
€ 0,101*
5 Tage
34440
1
€ 9,90*
ab € 0,0633*
€ 0,101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,0942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.