Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Keystone Jack Cat6/RJ45->LSA/ungeschirmt/ClassE/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Keystone Jack Cat6/RJ45->LSA/ungeschirmt/ClassE/schw
DIGITUS Keystone Jack Cat6/RJ45->LSA/ungeschirmt/ClassE/schw
Artikel-Nr.:
     832-99061
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93601
EAN/GTIN:
     4016032245100
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
rj45 steckverbinder
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Das "DN-93601" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes CAT 6 Keystone Modul welches Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Es ist getestet nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 Mhz, 3P Channel Link und Permanent Link, EN 50173 und ISO/IEC 11801. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B.
Weitere Informationen:
weight:
0.009 kg
height:
0.020 m
width:
0.073 m
depth:
0.092 m
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, Keystone
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,89*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 1,95*
40 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.