Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten A4 weiß 38,1x21,2 mm ablösb. Papier 1625 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten A4 weiß 38,1x21,2 mm ablösb. Papier 1625 St.
HERMA Etiketten A4 weiß 38,1x21,2 mm ablösb. Papier 1625 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125078
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4212
EAN/GTIN:
     4008705042123
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.304 kg
height:
0.015 m
width:
0.218 m
depth:
0.326 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 8,10*
3 Tage
58
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,12*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,99*
€ 8,62*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,32*
€ 8,97*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
1 Packung enthält 1.625 Etiketten (ab € 0,00369* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4270
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.