Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Adressetiketten A4 weiß 99,1x57 mm Papier 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Adressetiketten A4 weiß 99,1x57 mm Papier 1000 St.
HERMA Adressetiketten A4 weiß 99,1x57 mm Papier 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125111
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4268
EAN/GTIN:
     4008705042680
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.625 kg
height:
0.020 m
width:
0.212 m
depth:
0.302 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 16,78*
€ 23,20*
1
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 23,44*
1
€ 4,75*
ab € 17,01*
€ 23,47*
9 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 17,14*
€ 23,68*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 24,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01678* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.