Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten Premium A4 weiß 70x42 mm Papier 2100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten Premium A4 weiß 70x42 mm Papier 2100 St.
HERMA Etiketten Premium A4 weiß 70x42 mm Papier 2100 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125230
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4451
EAN/GTIN:
     4008705044516
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
1.000 kg
height:
0.020 m
width:
0.212 m
depth:
0.302 m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 22,47*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,67*
€ 22,50*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 22,72*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,89*
€ 22,74*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 22,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00794* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4496
ab € 6,12*
Zubehör
Herma
4467
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.