Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA A3-Etiketten Premium weiß 297x420 mm Papier 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA A3-Etiketten Premium weiß 297x420 mm Papier 100 St.
HERMA A3-Etiketten Premium weiß 297x420 mm Papier 100 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125679
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8692
EAN/GTIN:
     4008705086929
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Selbstklebende Etiketten auf A3-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer,
Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund,
Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante.
Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in
Schwarz und Farbe.
Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben.
Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig:
chlorfrei gebleicht, FSC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber.
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

  • Premium Etiketten auf A3-Blättern, schnell und sicher permanent haftend.
    Ideal für aufmerksamkeitsstarke Werbung Poster, Schilder, Plakate, z. B. auf Messen und in Verkaufsräumen
  • Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • High-Speed-fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top-Planlage
  • Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe.
    Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben
  • Umweltschonend und nachhaltig: FSC-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
  • Garantiert staufrei: störungsfreies Drucken auf allen Laser-und Inkjetdruckern
  • Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen
  • Brillant und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem hohem Weißegrad
  • Weitere Informationen:
    weight:
    2.050 kg
    height:
    0.020 m
    width:
    0.310 m
    depth:
    0.430 m
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    pro Packung
    € 5,49*
    ab € 31,38*
    € 41,56*
    1 Tag
    3
    pro Packung
    € 4,90*
    ab € 32,02*
    € 42,40*
    Lager 832
    pro Packung
    € 6,78*
    ab € 32,11*
    € 42,58*
    pro Packung
    € 4,75*
    ab € 33,97*
    € 44,74*
    9 Tage
    100
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 34,09*
    € 45,15*
    Menge:  Packung  
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 42,58*
    € 50,67
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 40,31*
    € 47,97
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,3211* pro Etikett)
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Herma
    8694
    ab € 60,15*
    Zubehör
    Herma
    8864
    ab € 7,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.