Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretiketten A4 weiß 192x34 mm ablösb. opak 200 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Ordneretiketten A4 weiß 192x34 mm ablösb. opak 200 St.
HERMA Ordneretiketten A4 weiß 192x34 mm ablösb. opak 200 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125731
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10150
EAN/GTIN:
     4008705101509
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.325 kg
height:
0.010 m
width:
0.215 m
depth:
0.325 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,13*
€ 7,27*
1
€ 4,75*
ab € 7,19*
€ 7,32*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 7,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 7,64*
1
€ 6,95*
ab € 8,01*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,03565* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.