Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832B-166407 Herst.-Nr.: 1302 EAN/GTIN: 4008705013024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elegant, praktisch und schön! HERMA Fotoecken – die Großen – sind die Einklebe-Klassiker und beim Befüllen von Foto- und Sammelalben nicht mehr wegzudenken. Nützlich, praktisch und einfach in der Anwendung. Das Beste daran: Fotos, Bilder und Briefmarken werden nicht selbst verklebt, sondern nur eingesteckt und können so beliebig oft ausgetauscht und neu arrangiert werden. Die Fotoecken sind selbstklebend und verdecken dank der Klarsichtfolioenecke Nichts von den Fotos oder Bildern. So bleiben auch Briefmarken vollständig sichtbar – ideal für Sammler. In der Verpackungsschachtel aus Karton sind 100 Stück in 2er-Streifen. Die Kantenlänge der Fotoecken beträgt 37 mm. Der Klebestoff ist lösemittel- und säurefrei, fotoverträglich und archivierungsbestänig. Fotoecken von HERMA – die elegante Art des Archivierens, für Sammler und Liebhaber! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.035 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.068 m | depth: | 0.106 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,62* | € 5,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,60* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,68* | € 6,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,69* | € 6,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,70* | € 6,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|