Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832B-267804 Herst.-Nr.: 15094 EAN/GTIN: 4008705150941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die eckigen Tafeletiketten von HERMA sind perfekt zum Dekorieren oder Verschenken. Einfach mit Kreide oder einem Kreidestift beschriften, aufkleben und fertig. Mit den schwarzen, stylischen Tafeletiketten lassen sich persönliche Botschaften auf eine ganz besondere Weise vermitteln. Sie verleihen Geschenken eine ganz individuelle Note und sind selbstverständlich nicht nur bei Geschenken eine gute Idee. Auch zu Hause sind sie ein praktischer und besonders angesagter Helfer und können beispielsweise für die Beschriftung von Flaschen oder Vorratsdosen verwendet werden. Alles, was zur Beschriftung der Tafelfolie gebraucht wird, ist herkömmliche Tafelkreide oder ein Kreidestift. Die selbstklebende Tafelfolie kann bei Bedarf einfach feucht abgewischt und neu beschrieben werden. Die Aufkleber haften permanent auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Keramik, Kunststoff und Metall In einer Packung sind zwei Bögen à 7 Tafeletiketten im eckigen Design enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.009 kg | height: | 0.002 m | width: | 0.092 m | depth: | 0.161 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,238* | € 1,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,76* | € 1,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|