Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Schreibunterlage Weltkarte 55x35 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Schreibunterlage Weltkarte 55x35 3 Stück
HERMA Schreibunterlage Weltkarte 55x35 3 Stück
Artikel-Nr.:
     832B-450305
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19667
EAN/GTIN:
     4008705935746
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Kindgerecht und farbenfroh ist die Schreibunterlagen aus Karton von HERMA. Die fröhliche Weltkarte zeigt auf einen Blick, welche Tiere an welchen Orten der Erde beheimatet sind. Auf spielerische Art und Weise werden erste geographische Grundkenntnisse und Tierwelten vermittelt. Kinderleicht lernen die Kleinen Schreiben, Malen und Zeichnen, da der Untergrund rutschfest und angenehm weich ist. Die bunte und anschaulich illustrierte Schreibunterlage von HERMA ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet, da sie keinen störenden Rand oder andere Merkmale aufweist, die das Schreiben behindern könnten. Sie sieht nicht nur super niedlich aus, sondern lässt sich auch gut reingingen, da die O berfläche glatt und leicht abwaschbar ist. Der perfekte Schutz von Arbeitsflächen vor Kratzern oder anderen Beschädigungen, die im Alltag schnell auftreten können. Zudem ist sie beidseitig verwendbar - einfach die Unterlage umdrehen und die Benamung in englischer Sprache lernen. Erhältlich ist sie im 550 x 350 mm Format.
Weitere Informationen:
weight:
0.878 kg
height:
0.010 m
width:
0.350 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: PapierBüroSchreibwar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.