Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Etiketten in Herzform 35,0x35,0 1Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Etiketten in Herzform 35,0x35,0 1Stk
HERMA Premium Etiketten in Herzform 35,0x35,0 1Stk
Artikel-Nr.:
     832B-481698
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10790
EAN/GTIN:
     4008705107907
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Ideal zum Verschönern von Produkten, einzigartig Aus- und Kennzeichnen, auch sehr gut als Verschlussetikett. Hoher Wiedererkennungswert und Branding, als Logoetikett mit eigenem Design. Für ganz besondere Botschaften und zum Hervorheben von Informationen. Beliebt beim Verzieren von (Gast-)Geschenken, Einladungen, Tischkarten uvm.. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
weight:
0.150 kg
height:
0.010 m
width:
0.215 m
depth:
0.326 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,04*
€ 4,91*
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 5,72*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 4,58*
€ 7,14*
7 Tage
103
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.