Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A6 kariert "DIORAMA" orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     837-956-17OE
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     956-17OE
EAN/GTIN:
     4006335742956
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Kladde A6 kariert "DIORAMA", orange

Kladde A6 kariert "DIORAMA", 80 Blatt, 80 g/m² Papier, Noppenprägung, Farbe: orange, mit schwarzem Rand, Innenseite mit Adressfeld

Artikeldetails

  • Format: A6
  • Anzahl Blatt: 80
  • Lineatur: kariert
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a6 kariert, diarien kariert, diarien, Chinakladde, Notizbuch, Diorama, Heft, Notizheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rheita
955-21
ab € 1,13*
Ähnlich
Rheita
954-21
ab € 2,30*
Ähnlich
Rheita
954-17OE
ab € 3,80*
Ähnlich
Rheita
955-17OE
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.