Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Champion Schwarz 106 cm mit Licht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Champion Schwarz 106 cm mit Licht
Deckenventilator Champion Schwarz 106 cm mit Licht
Deckenventilator Champion Schwarz 106 cm mit Licht
Artikel-Nr.:
     83JBB-0309CSW
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0309CSW
EAN/GTIN:
     9007371375714
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 230 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 106,6 cm Räume bis 15 m²
  • Gehäusefarbe: Chrom mit Verzierungen in Messing
  • Flügelfarbe: weiß / schwarz (Wendeflügel, beidseitig montierbar)
  • Beleuchtung: 1 x E27 Leuchtmittel, max. 60 W (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)
  • max. Stromaufnahme Motor: 50 W
  • Umdrehungen pro Minute: 115 / 185 / 235
  • Gesamthöhe: 41,5 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 17,2 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13,1 cm
  • max. Deckenschräge: 30°
  • Vorwärts- und Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Schiebeschalter am Gehäuse
  • separate Zugschalter für Ventilator und Licht: 3 Geschwindigkeiten / aus, Licht an / aus
  • Gewicht: 3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator mit Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,59*
€ 101,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,88*
€ 99,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,84*
€ 95,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.